SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260Q
ポート数
2
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286636
VXP2260Q-10-7C
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください