SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262Q
ポート数
2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286697
VXP2262Q-10-4G
Rc1
Rc
¥
49,670
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286706
VXP2262Q-10F-4TL
G1
G
¥
51,260
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください