SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270F
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286776
VXP2270F-12-4D
Rc1 1/4
AC220(50/60Hz)
¥
34,820
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286785
VXP2270F-32-4DZ
32Aフランジ
AC220(50/60Hz)
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286794
VXP2270F-32-5DZ
32Aフランジ
DC24
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください