SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286819
VXP2272-12F-5GS
G1 1/4
DC24
G
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286828
VXP2272-12N-1G
NPT1 1/4
AC100(50/60Hz)
NPT
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください