パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2382

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2382 - SMC
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22286916VXP2382-14-6DSRc1 1/2DC12Rc
37,620
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286925VXP2382-14F-3DG1 1/2AC110(50/60Hz)G
37,290
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286934VXP2382-14F-4GG1 1/2AC220(50/60Hz)G
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286943VXP2382-14F-5GG1 1/2DC24G
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする