SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286959
VXP2390-20F-3DL
G2
AC110(50/60Hz)
G
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286968
VXP2390-20F-4G
G2
AC220(50/60Hz)
G
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286977
VXP2390-20N-4C
NPT2
AC220(50/60Hz)
NPT
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください