曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22327823CDS1B140-100-XC4-100
52,200
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327848CDS1B140-1000-XC6-1000
101,150
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327875CDS1B140-125-A54-125
66,550
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327893CDS1B140-125N-A54-125
66,550
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327918CDS1B140-150-A54-XC3AD-150
73,320
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327936CDS1B140-150-A59WLS-150
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327954CDS1B140-190-A54-XC3AC-190
75,460
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22327979CDS1B140-200-M9BA-XC3AD-200
76,010
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22327997CDS1B140-265-A54L-XC4-265
76,450
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328015CDS1B140-30NA-XC80~2530
68,530
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328033CDS1B140-310-310
60,230
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328094CDS1B140-320-X1381-320
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328103CDS1B140-410-XC3DA-410
66,660
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328119CDS1B140-570-XC3DB-570
77,990
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328128CDS1B140-600B-XC80~50600
96,580
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328137CDS1B140-800-XC35-800
85,310
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328146CDS1B140-850-XC6-850
95,870
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328155CDS1B140-900-XC6-900
95,870
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328164CDS1B140-901-A93L-XC3BC-901
99,990
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328173CDS1B140-901-A93L4-XC3BC-901
114,950
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328189CDS1B140-901-XC3BC-901
88,220
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする