SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-45K
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
形式
(N) 無給油タイプ
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22334577
CDS1DN140-45K-P3DWA
CADデータダウンロード
140
45
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください