標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-100

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-100 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22334814CDS1DN160-100-A53-XC6
82,390
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334823CDS1DN160-100-A54L-XC4
81,020
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334839CDS1DN160-100-A54Z-XC86A
80,190
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334848CDS1DN160-100-A54Z-XC86B
92,130
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334857CDS1DN160-100-A54Z-XC86C
87,620
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334866CDS1DN160-100-A93
73,700
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334875CDS1DN160-100-A93Z-XC3AD
82,120
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334884CDS1DN160-100-M9B
75,900
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22334893CDS1DN160-100-XC35
67,490
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22334909CDS1DN160-100-XC86D
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする