曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22340186CDS1FH125-100A-XC80~25100
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340195CDS1FH125-1100-F5BAL-1100
104,670
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340204CDS1FH125-115-M9PMAPC-115
64,570
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340213CDS1FH125-120B-A54-XC80~50120
82,500
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340229CDS1FH125-15A-G39S-XC80~2515
76,340
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340238CDS1FH125-15A-XC80~2515
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340247CDS1FH125-150A-M9BWL-XC80~25150
82,060
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340256CDS1FH125-150A-Y59BL-XC8-150
82,390
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340265CDS1FH125-150K-150
57,860
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340274CDS1FH125-160-M9BL-160
62,260
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340283CDS1FH125-170-170
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340299CDS1FH125-200-A59W-200
64,020
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340308CDS1FH125-200-A59WS-200
56,870
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340317CDS1FH125-200B-M9BW-XC80~50200
83,710
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340326CDS1FH125-250-M9BW-250
64,130
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340335CDS1FH125-260-A54L-260
67,870
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340344CDS1FH125-260-A54Z-260
68,640
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340353CDS1FH125-300-M9BW-300
66,110
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340369CDS1FH125-300B-XC80~50300
78,980
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340378CDS1FH125-40-M9B-40
57,640
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340387CDS1FH125-450-M9BWL-450
74,690
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22340396CDS1FH125-50A-M9BWL3-XC8-50
86,300
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340405CDS1FH125-50A-Y59BL3-XC8-50
86,790
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340414CDS1FH125-50JA-A54L-XC80~2550
85,030
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22340423CDS1FH125-75A-XC80~2575
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする