標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-25

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-25 - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22342733CDS1FN125-25-A54Z-XC3BD12525
64,740
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342749CDS1FN125-25-A54ZS-XC3BA12525
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342758CDS1FN125-25-A54ZS-XC3BD12525
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342767CDS1FN125-25-A54ZS-XC3DA12525
50,490
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342776CDS1FN125-25-A93L12525
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342785CDS1FN125-25-M9B-XC86A12525
55,610
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342794CDS1FN125-25-XC3512525
51,760
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする