曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-500

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-500 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344709CDS1FN125-500-A54-XB5
107,190
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344718CDS1FN125-500-A54-XC6
80,470
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344727CDS1FN125-500-F59L
75,240
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344736CDS1FN125-500-F59L3
83,380
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344745CDS1FN125-500-M9BL-XC86D
82,780
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22344754CDS1FN125-500-XC35
67,710
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344763CDS1FN125-500-XC4
64,850
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344779CDS1FN125-500-XC6
70,020
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22344788CDS1FN125-500-XC86D
73,320
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする