SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-24A
チューブ内径(Φmm)
140
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
24
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22346827
CDS1FN140-24A-XC8
CADデータダウンロード
¥
70,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください