曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-70J

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-70J - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)70形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22353757CDS1FN180-70J-A54-XC86A(A) ロッド先端ナット付
108,790
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22353766CDS1FN180-70J-A54-XC86D(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
133,430
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22353775CDS1FN180-70J-A54-XC86E(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
123,640
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする