標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358203CDS1F140-100-M9BWL-XC3BC-100
63,910
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358219CDS1F140-100-M9BWSBPC-100
67,650
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358228CDS1F140-100-XC6-100
53,410
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358237CDS1F140-100A-A54S-XC90~25100
83,990
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358255CDS1F140-100A-M9BW-XC80~25100
82,390
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358264CDS1F140-100A-XC90~25100
78,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358273CDS1F140-100B-A54S-XC90~50100
83,990
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358298CDS1F140-100B-M9BW-XC80~50100
82,390
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358307CDS1F140-100B-XC80~50100
68,530
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358316CDS1F140-100R-100
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358325CDS1F140-1000-XC4-1000
91,030
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358334CDS1F140-1010-A54-1010
107,470
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358343CDS1F140-1150-A54L-1150
112,480
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358359CDS1F140-125A-Z73L3-XC8-125
91,910
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358368CDS1F140-130-A53-XC3BD-130
73,320
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358377CDS1F140-150A-M9BW-XC80~25150
85,200
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358386CDS1F140-150B-M9BW-XC80~50150
85,200
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358395CDS1F140-150B-XC80~50150
71,340
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358404CDS1F140-150J-M9BAZ-XC68-150
78,930
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358413CDS1F140-20A-Y69BL-XC8-20
83,380
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358429CDS1F140-200-A54LS-XC4-200
62,760
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358438CDS1F140-200-M9BSDPC-200
71,450
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358447CDS1F140-200-M9BWSDPC-200
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358456CDS1F140-200-Y7BAZS-XC6-200
66,940
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358465CDS1F140-200A-J59L-XC8-200
91,850
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358474CDS1F140-25NA-M9B-XC80~2525
81,840
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358483CDS1F140-25NA-XC80~2525
68,530
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358499CDS1F140-25NB-M9B-XC80~5025
81,840
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358508CDS1F140-250-A54LS-XC4-250
64,960
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358517CDS1F140-250-P3DWA-250
75,300
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358526CDS1F140-250-P3DWAZ-250
78,270
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358535CDS1F140-250-XC6-250
61,440
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358544CDS1F140-30-XC3BC-30
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358553CDS1F140-300-A54-XC3BA-300
79,750
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358569CDS1F140-300-A54S-300
63,910
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358578CDS1F140-300-Y7BWL-XC3BD-300
81,510
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358587CDS1F140-300-Z73-XC22-300
77,720
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358596CDS1F140-316-M9BLS-XC3BC-316
65,620
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358605CDS1F140-350-A544-XC3BD-350
100,100
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358614CDS1F140-350-M9BL3-350
82,780
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358623CDS1F140-400-J59WZ-XC3AC-400
88,170
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358639CDS1F140-400-XC3BD-400
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358648CDS1F140-45-45
49,390
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358657CDS1F140-450-A54-XC3BD-450
88,390
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358666CDS1F140-450-A54L-XC3BC-450
82,280
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358675CDS1F140-50-XC3BC-50
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22358684CDS1F140-50A-M9NWL-XC80~2550
83,050
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358693CDS1F140-50B-A93-XC80~5050
79,640
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358709CDS1F140-50B-M9NWL-XC80~5050
83,050
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22358718CDS1F140-500-A54L-XC3BA-500
89,050
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする