曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359016CDS1F160-100-A54LS-XC3AC-100
72,220
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359025CDS1F160-100-A93-100
70,570
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359034CDS1F160-100-A93L-100
71,230
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359043CDS1F160-100-A93S-100
62,870
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359059CDS1F160-100-F59L-XC3AD-100
84,260
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359068CDS1F160-100-M9BW-XC3DA-100
73,320
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359077CDS1F160-100-XB5-100
105,880
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359086CDS1F160-100-XC3BC-100
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359095CDS1F160-100B-A54-XC80~50100
91,410
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359104CDS1F160-100B-XC80~50100
75,570
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359113CDS1F160-100B-Z73L-XC8-100
89,100
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359129CDS1F160-100J-XB5-100
112,590
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359138CDS1F160-1000-A54-XC86B-1000
132,500
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359147CDS1F160-1000-A54L-XC6-1000
135,740
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359156CDS1F160-1015-A54-XC86D-1015
139,760
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359165CDS1F160-110A-M9B6-XC8-110
128,210
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359174CDS1F160-125-XC86F-125
63,470
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359183CDS1F160-125A-M9B6-XC8-125
128,210
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359199CDS1F160-125B-J59L3-XC8-125
108,410
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359208CDS1F160-125B-XC80~50125
78,820
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359217CDS1F160-1352-1352
123,480
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359226CDS1F160-1352-X1381-1352
51,870
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359235CDS1F160-140A-M9B5-XC8-140
119,410
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359244CDS1F160-15-XC3BC-15
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359253CDS1F160-150-F59L-XC3AD-150
86,850
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359269CDS1F160-150-M9BW-XC86D-150
91,360
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359278CDS1F160-150-M9BW-XC86E-150
86,850
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359287CDS1F160-150-M9BW-XC86F-150
78,210
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359296CDS1F160-150-M9BWZ-150
77,220
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359305CDS1F160-150-Y59A-150
76,340
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359314CDS1F160-150B-M9BL-XC80~50150
93,670
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359323CDS1F160-150B-M9BW-XC80~50150
93,560
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359339CDS1F160-150B-XC80~50150
78,820
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359348CDS1F160-150B-XC90~50150
90,860
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359357CDS1F160-200-Z73L-XC3BC-200
77,110
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359366CDS1F160-200A-A54-XC80~25200
97,900
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359375CDS1F160-200A-M9BL-XC80~25200
96,910
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359384CDS1F160-200HA-Z73Z-XC8-200
96,250
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359393CDS1F160-25-M9BM-25
73,100
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359409CDS1F160-25A-Z73L-XC8-25
89,100
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359418CDS1F160-250-A67-250
80,080
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359427CDS1F160-250-A67L-250
80,740
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359436CDS1F160-250-M9BL-XC6-250
87,620
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359445CDS1F160-250-XC3BD-250
73,210
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359454CDS1F160-250B-XC80~50250
85,310
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359463CDS1F160-270-XC4-270
71,390
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22359479CDS1F160-280-280
68,590
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359488CDS1F160-30A-Z73-XC8-30
88,440
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359497CDS1F160-30B-Z73-XC8-30
88,440
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22359506CDS1F160-300-A53L-XC3AC-300
92,180
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする