SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F180TN
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360608
CDS1F180TN-100-P3DWA
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
101,150
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360617
CDS1F180TN-100-P3DWAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
104,120
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740