標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22366969CDS1LN125-150-F5BAZ
64,130
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22366978CDS1LN125-150-J51L
61,380
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22366987CDS1LN125-150-M9BL3-XC3BD
70,680
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22366996CDS1LN125-150-M9BWL-XC3BD
64,960
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22367005CDS1LN125-150-XC35
53,850
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22367014CDS1LN125-150-Y7BWLS-XC86D
64,020
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22367023CDS1LN125-150-Y7BWLS-XC86E
60,120
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする