SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150A
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22367039
CDS1LN125-150A-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
¥
78,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22367048
CDS1LN125-150A-Y59BL-XC8
-
¥
78,710
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740