SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22367714
CDS1LN125-500-A54L-XC4
CADデータダウンロード
¥
75,960
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22367723
CDS1LN125-500-A54ZS
CADデータダウンロード
¥
66,440
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22367739
CDS1LN125-500-XC35
CADデータダウンロード
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200