標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22368378CDS1LN140-100-A53L-XC3AD-100
74,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368387CDS1LN140-100-M9BAL-XC4-100
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368396CDS1LN140-100-XB5-100
99,110
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368405CDS1LN140-100-XC35-100
57,480
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368414CDS1LN140-100-XC4-100
54,620
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368423CDS1LN140-100A-A54L-XC80~25100
86,520
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368439CDS1LN140-100A-XC80~25100
70,900
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368448CDS1LN140-100R-XB5-100
99,110
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368457CDS1LN140-1000-M9BWZ-XC3BD-1000
113,360
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368466CDS1LN140-1000-M9BWZ-XC3DB-1000
113,360
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368475CDS1LN140-1000-XC3BD-1000
98,180
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368484CDS1LN140-1000-XC35-1000
97,080
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368493CDS1LN140-1000-XC86A-1000
92,130
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368509CDS1LN140-1050-A54L-1050
111,380
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368518CDS1LN140-110-F5BAZ-110
74,470
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368527CDS1LN140-1100-F5BAZ-1100
116,220
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368536CDS1LN140-1150-F5BAZ-1150
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368545CDS1LN140-125-M9BW-125
67,870
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368554CDS1LN140-125-XC3AD-125
60,780
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368563CDS1LN140-1300N-A543-1300
128,590
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368579CDS1LN140-150-M9BW-150
67,870
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368588CDS1LN140-150-XC35-150
59,680
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368597CDS1LN140-175-XC35-175
61,880
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368606CDS1LN140-195-A59W-195
71,940
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368615CDS1LN140-200-XC35-200
61,880
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368624CDS1LN140-200-XC4-200
59,020
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368633CDS1LN140-200-X1381-200
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368649CDS1LN140-200A-M9NL-XC80~25200
90,700
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368658CDS1LN140-200N-M9BWL-200
70,730
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368667CDS1LN140-210-A54L-XC3BC-210
74,030
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368676CDS1LN140-25A-XC80~2525
70,900
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368685CDS1LN140-250-M9B-250
71,720
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368694CDS1LN140-290-J59-XC3BA-290
84,430
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368703CDS1LN140-290-J59-XC3DA-290
77,660
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368719CDS1LN140-30-A54L-XC3CA-30
74,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368728CDS1LN140-30A-A54Z-XC80~2530
87,290
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368737CDS1LN140-30A-J59LS-XC8-30
78,160
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368746CDS1LN140-30A-M9BWL-XC80~2530
85,420
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368755CDS1LN140-30A-XC80~2530
70,900
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368764CDS1LN140-300-XC35-300
66,280
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368773CDS1LN140-35-A54L-XC3CD-35
67,430
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368789CDS1LN140-35-M9BL-35
65,780
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368798CDS1LN140-350-A54-XC3BA-350
84,540
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368807CDS1LN140-350-J59-XC3DA-350
79,860
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368816CDS1LN140-350-M9BW-XC3BA-350
83,440
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368825CDS1LN140-350-M9BW-XC3DA-350
76,670
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368834CDS1LN140-350-XC3BA-350
69,580
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22368843CDS1LN140-350J-XC3BA-350
78,160
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368859CDS1LN140-380-M9BWL-XC3BA-380
86,300
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22368868CDS1LN140-380-M9BWL-XC3DA-380
79,530
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする