標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22371756CDS1L125-100-A54L-XC3BD-100
61,930
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371765CDS1L125-100-M9BL-XC3AD-100
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371774CDS1L125-100-XC3AD-100
50,820
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371783CDS1L125-100B-A54-XC80~50100
74,310
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371799CDS1L125-1000-A34-XC3AD-1000
98,950
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371808CDS1L125-1000-XC3AD-1000
85,090
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371817CDS1L125-1000-XC68-1000
94,050
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371826CDS1L125-1000J-M9BW-1000
107,690
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371835CDS1L125-1120-1120
85,970
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371844CDS1L125-115-A54-115
56,430
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371853CDS1L125-120J-A54-XC3BA-120
68,260
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371869CDS1L125-120J-A54-XC3DA-120
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371878CDS1L125-1200J-M9BW-1200
118,860
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371887CDS1L125-1250-A54-1250
100,270
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371896CDS1L125-130-M9BL-XC3AD-130
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371905CDS1L125-130-M9BL-XC3BD-130
62,210
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371914CDS1L125-130-M9BL-XC3CD-130
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371923CDS1L125-130B-M9BL-XC80~50130
75,630
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371939CDS1L125-1300-M9BSDPC-1300
103,020
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371948CDS1L125-1300J-1300
115,120
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371957CDS1L125-1300J-M9BW-1300
124,470
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371966CDS1L125-1400J-M9BW-1400
130,080
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22371975CDS1L125-150-A34-XC3AD-150
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371984CDS1L125-150-J51-XC3BA-150
65,290
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22371993CDS1L125-150B-M9B-XC80~50150
74,970
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372009CDS1L125-150B-XC80~50150
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372018CDS1L125-20A-Z73L-XC8-20
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372027CDS1L125-200-A54-XC6-200
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372036CDS1L125-200B-M9BW-XC80~50200
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372045CDS1L125-200B-Y7BAL-XC8-200
82,890
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372054CDS1L125-225-A54ZS-XC3AD-225
61,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372063CDS1L125-230-XC3BA-230
56,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372079CDS1L125-230-XC3DC-230
56,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372088CDS1L125-250-A54-XC3DA-250
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372097CDS1L125-250B-Y7BAL-XC8-250
85,200
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372106CDS1L125-30-M9BL-30
53,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372115CDS1L125-30B-XC80~5030
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372124CDS1L125-300-A93L-XC3DA-300
58,910
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372133CDS1L125-300-XC3AD-300
58,410
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372149CDS1L125-300-XC3BA-300
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372158CDS1L125-300-XC3BC-300
51,650
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372167CDS1L125-300-XC3DA-300
51,650
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372176CDS1L125-300-Z73-XC3DA-300
59,130
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372185CDS1L125-350-A54Z-XC6-350
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372194CDS1L125-350-A93Z-XC86A-350
62,260
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372203CDS1L125-400-J51-XC3BA-400
74,800
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372219CDS1L125-400-XC3BA-400
62,260
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372228CDS1L125-450-A54L-XC3CB-450
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372237CDS1L125-450-XC3AD-450
66,060
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372246CDS1L125-450-XC3DA-450
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする