標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22372648CDS1L140-100A-M9NL-XC80~25100
82,720
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372657CDS1L140-100B-M9NL-XC80~50100
82,720
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372666CDS1L140-100B-XC80~50100
68,530
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372675CDS1L140-1300-M9NZ3-1300
125,070
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372684CDS1L140-200A-M9NL-XC80~25200
88,330
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372693CDS1L140-200K-200
61,990
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372709CDS1L140-30A-XC80~2530
68,530
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372718CDS1L140-300-XB5-300
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372727CDS1L140-300A-A64-XC80~25300
92,840
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372736CDS1L140-300A-A64-XC90~25300
99,830
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372745CDS1L140-35-35
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372754CDS1L140-35-M9BL-35
63,360
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372763CDS1L140-400-A54-XC3BD-400
84,100
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372779CDS1L140-640-XB5-640
129,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372788CDS1L140-650-M9BW-XC6-650
99,110
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372797CDS1L140-710-XC86D-710
92,570
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372806CDS1L140-75N-75
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22372815CDS1L140-900J-F59-XC4-900
122,050
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22372824CDS1L140-900JR-F59-XC4-900
122,050
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする