標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22379587CDS1T140-100B-XC80~50100
72,270
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379596CDS1T140-110-M9BW-110
69,190
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379605CDS1T140-135-135
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379614CDS1T140-135-M9BL-135
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379623CDS1T140-150-XC3BD-150
62,100
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379639CDS1T140-160-Y59BS-XC86D-160
75,900
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379648CDS1T140-160-Y59BS-XC86F-160
64,740
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379657CDS1T140-200-XC6-200
62,480
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379666CDS1T140-200-XC86D-200
70,400
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379675CDS1T140-200J-200
63,420
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379684CDS1T140-265J-265
69,470
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379693CDS1T140-300-XC35-300
67,430
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379709CDS1T140-350-XC3DA-350
63,970
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379718CDS1T140-400-A59WL-400
82,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379727CDS1T140-400-M9BW-400
79,970
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379736CDS1T140-430-430
70,400
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379745CDS1T140-442-A54LS-XC14A-442
76,620
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379754CDS1T140-445J-J59-XC3BA-445
105,440
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379763CDS1T140-445J-J593-XC3BA-445
115,560
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379779CDS1T140-445J-J593-XC3DA-445
108,790
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379788CDS1T140-510-M9BWL-XC3DA-510
89,490
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379797CDS1T140-510-XC3DA-510
74,970
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379806CDS1T140-550J-J593-XC3BA-550
121,880
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379815CDS1T140-575-M9B-575
88,280
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379824CDS1T140-600J-600
87,950
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379833CDS1T140-600J-A54-600
102,910
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379849CDS1T140-640-M9B-XC4-640
95,150
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379858CDS1T140-685-A54L-685
94,660
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379867CDS1T140-70-70
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22379876CDS1T140-700-A54-XC35-700
99,660
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379885CDS1T140-700-A54S-700
84,920
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379894CDS1T140-700-M9BW3-700
101,420
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379903CDS1T140-700-XC35-700
84,700
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22379919CDS1T140-800-XC3DA-800
83,380
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする