SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-30
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22382037
CS1BN125-30-XB6
CADデータダウンロード
¥
58,850
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382046
CS1BN125-30-XC4
CADデータダウンロード
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください