曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド内容量1個
全83種類を絞り込む
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22382755CS1BN140-100-XC35-100
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382764CS1BN140-100-XC5-100
55,940
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382773CS1BN140-100-XC6-100
52,640
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382789CS1BN140-100-XC86D-100
61,550
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382798CS1BN140-100A-XC80~25100
67,710
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382807CS1BN140-100B-XC80~50100
67,710
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382816CS1BN140-100N-XB6-100
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382825CS1BN140-100N-XC6-100
52,640
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382834CS1BN140-1000-XB5-1000
145,420
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22382843CS1BN140-1000-XB6-1000
119,630
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382859CS1BN140-1000-XC35-1000
93,890
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382868CS1BN140-1000-XC6-1000
101,150
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382877CS1BN140-1000N-XC6-1000
101,150
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382886CS1BN140-110N-XB6-110
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382904CS1BN140-15-XB6-15
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382913CS1BN140-150-XB5-150
98,670
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382929CS1BN140-150-XB6-150
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382938CS1BN140-150-XC5-150
58,140
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382947CS1BN140-150A-XC80~25150
70,510
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382956CS1BN140-150B-XC80~50150
70,510
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382965CS1BN140-175-XC3AC-175
59,790
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22382974CS1BN140-200-XB6-200
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382983CS1BN140-200-XC35-200
58,690
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22382999CS1BN140-200-XC6-200
58,030
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383008CS1BN140-200B-XC80~50200
73,320
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383017CS1BN140-200N-XB6-200
72,110
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22383026CS1BN140-210-XB6-210
75,080
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383035CS1BN140-240-XB5-240
104,170
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383044CS1BN140-25-XC3BA-25
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383053CS1BN140-25A-XC80~2525
67,710
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383069CS1BN140-250-XB5-250
104,170
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383078CS1BN140-250-XC35-250
60,890
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383087CS1BN140-260-XC35-260
63,090
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383096CS1BN140-270H-XC4-270
60,230
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383105CS1BN140-270H-XC6-270
63,420
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383114CS1BN140-270K-XC3DA-270
68,090
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22383123CS1BN140-285-XC3DA-285
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22383139CS1BN140-30-XC4-30
51,430
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383148CS1BN140-300-XB5-300
106,920
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383157CS1BN140-300-XB6-300
78,050
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383166CS1BN140-300-XC35-300
63,090
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383175CS1BN140-300-XC6-300
63,420
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383184CS1BN140-310-XB6-310
81,020
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383193CS1BN140-340N-340
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383209CS1BN140-350-XC4-350
62,430
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383218CS1BN140-350N-XB6-350
81,020
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383227CS1BN140-400-XB5-400
112,420
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383236CS1BN140-410-XC3BA-410
72,990
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22383245CS1BN140-410-XC3DA-410
66,220
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22383254CS1BN140-455-XC5-455
73,540
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする