SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-100N
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
耐熱温度(℃)
【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22385293
CS1BN200-100N-XB6
CADデータダウンロード
¥
119,460
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200