曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B160

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1B160 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22387567CS1B160-10A-XC80~2510
72,160
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387576CS1B160-100-XC35-100
60,940
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387585CS1B160-100B-XC80~50100
72,160
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387594CS1B160-100B-XC90~50100
84,870
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387603CS1B160-1000-XC86D-1000
115,560
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387619CS1B160-1100-XC35-1100
110,830
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387628CS1B160-125B-XC80~50125
75,410
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387637CS1B160-150N-XC6-150
63,200
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387646CS1B160-160J-XC86A-160
68,750
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387655CS1B160-180J-XC86A-180
68,750
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387664CS1B160-200-XC6-200
66,220
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387673CS1B160-200N-XC5-200
70,180
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387689CS1B160-220-XC4-220
65,510
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387698CS1B160-240J-240
71,010
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387707CS1B160-300-XC5-300
75,190
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387716CS1B160-300-XC86D-300
80,630
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387725CS1B160-300J-XC86A-300
75,630
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387734CS1B160-320-XC4-320
70,510
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387743CS1B160-50HA-XC80~2550
72,160
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387759CS1B160-60K-XC5-60
72,880
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387768CS1B160-600-XC6-600
91,030
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387777CS1B160-80K-XC5-80
72,880
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387786CS1B160-823-XC35-823
100,930
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22387795CS1B160-865-XC35-865
100,930
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする