SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22389028
CS1CF140-100-XC68
CADデータダウンロード
(-XC68) ロッドSUS硬質クロームメッキ付
100
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22389037
CS1CF140-250-XC6
CADデータダウンロード
(-XC6) 材質ステンレス鋼
250
¥
58,250
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22389046
CS1CF140-250N-XC6
CADデータダウンロード
(-XC6) 材質ステンレス鋼
250
¥
58,250
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください