曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN300

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN300 - SMC
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22392214CS1CN300-11301130
360,250
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392223CS1CN300-200K200
213,680
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392239CS1CN300-550-XC86D550
301,240
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392248CS1CN300-600J600
294,030
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392257CS1CN300-600J-V600
282,150
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392266CS1CN300-700700
287,650
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392275CS1CN300-700J700
311,300
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22392284CS1CN300-800800
302,170
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする