曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DF140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DF140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22394409CS1DF140-150-XC6150
52,910
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22394418CS1DF140-200-XC6200
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22394427CS1DF140-250-XC6250
58,250
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22394436CS1DF140-400-XC35400
64,850
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする