SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DQ125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(A) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22402179
CS1DQ125-150A-XC27
CADデータダウンロード
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください