SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-500
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22407815
CS1FN125-500-XB6
CADデータダウンロード
¥
80,080
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22407824
CS1FN125-500-XC35
CADデータダウンロード
¥
64,630
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22407833
CS1FN125-500-XC6
CADデータダウンロード
¥
66,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください