SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-150KN
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(N) 無給油タイプ
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22409958
CS1FN160-150KN
CADデータダウンロード
¥
69,850
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22409967
CS1FN160-150KN-XC5
CADデータダウンロード
¥
80,520
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200