SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-160A
チューブ内径(Φmm)
180
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22411358
CS1FN180-160A-XC8
CADデータダウンロード
¥
114,790
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200