SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-90J
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-XC86) ロッド先端金具付
追記号
(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
材質(チューブ)
(-) 鉄
形式
(N) 無給油タイプ
ストローク(mm)
90
チューブ内径(Φmm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22412085
CS1FN180-90J-XC86F
CADデータダウンロード
180
90
¥
89,760
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200