曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN300TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN300TN - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) 鉄形式(N) 無給油タイプチューブ内径(Φmm)300内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22421185CS1GN300TN-13001
185,350
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22421194CS1GN300TN-100300100
185,350
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22421203CS1GN300TN-23002
185,350
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22421219CS1GN300TN-200300200
199,870
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22421228CS1GN300TN-33003
185,350
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22421237CS1GN300TN-53005
185,350
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22421246CS1GN300TN-5030050
185,350
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする