曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L300

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L300 - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄形式(-) 給油タイプチューブ内径(Φmm)300内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22429734CS1L300-11703001170
353,100
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429743CS1L300-12003001200
353,100
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429759CS1L300-13003001300
367,510
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429768CS1L300-14003001400
382,140
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429777CS1L300-14203001420
396,770
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429786CS1L300-20003002000
469,920
429,800
472,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429795CS1L300-600300600
265,760
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22429804CS1L300-75-XC530075
202,570
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする