SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-380
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
380
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロッド先端金具
(-XC86) ロッド先端金具付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22434878
CS1TN160-380-XC86D
CADデータダウンロード
(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
¥
93,670
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22434887
CS1TN160-380-XC86E
CADデータダウンロード
(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
¥
89,160
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200