SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600K
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22438107
CS1TN200-600K-XC4
CADデータダウンロード
¥
174,240
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22438116
CS1TN200-600K-XC5
CADデータダウンロード
¥
190,910
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200