SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2G140TF
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22456036
CS2G140TF-200J
CADデータダウンロード
¥
54,510
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください