SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-1160Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1160
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22460455
CA2B100-1160Z
CADデータダウンロード
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください