SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1315Z
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
1315
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22466597
CA2B63-1315Z
CADデータダウンロード
63
1315
¥
53,410
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください