標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TF

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TF - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミチューブ内径(Φmm)80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22470587CA2B80TF-145Z80145
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22470596CA2B80TF-250Z80250
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22470605CA2B80TF-300Z80300
28,270
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22470614CA2B80TF-370Z80370
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22470623CA2B80TF-475Z80475
33,990
30,980
34,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22470639CA2B80TF-500Z80500
33,990
30,980
34,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22470648CA2B80TF-720Z80720
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする