SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22471235
CA2CF63-140Z-W
CADデータダウンロード
140
(-) エアクッション
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22471244
CA2CF63-25NZ
CADデータダウンロード
25
(N) ラバークッション
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22471253
CA2CF63-40Z
CADデータダウンロード
40
(-) エアクッション
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください