曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF80

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22472897CA2DF80-110Z110
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472906CA2DF80-165Z165
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472915CA2DF80-200Z-XC4200
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472924CA2DF80-245Z245
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472933CA2DF80-245Z-NW245
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472949CA2DF80-250KZ250
37,350
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472958CA2DF80-300Z-W300
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472967CA2DF80-780Z780
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472976CA2DF80-780Z-XB6780
55,770
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする