曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF80TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF80TN - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22472985CA2DF80TN-125Z-NW125
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22472994CA2DF80TN-150Z-NW150
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする