標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2G100

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2G100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22478716CA2G100-10Z10(-) エアクッション
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478725CA2G100-100NZ100(N) ラバークッション
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478734CA2G100-100Z-XB6100(-) エアクッション
39,380
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478743CA2G100-1010Z1010(-) エアクッション
69,850
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478759CA2G100-1102Z1102(-) エアクッション
73,590
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478768CA2G100-1450Z1450(-) エアクッション
84,810
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478777CA2G100-150NZ150(N) ラバークッション
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478786CA2G100-150Z-XB6150(-) エアクッション
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478795CA2G100-1500Z1500(-) エアクッション
84,810
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22478804CA2G100-1500Z-XB61500(-) エアクッション
104,890
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478813CA2G100-190Z190(-) エアクッション
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478829CA2G100-194Z194(-) エアクッション
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478838CA2G100-200NZ200(N) ラバークッション
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478847CA2G100-30Z-XB630(-) エアクッション
37,180
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478856CA2G100-300Z-W300(-) エアクッション
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22478865CA2G100-350KZ350(-) エアクッション
48,620
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478874CA2G100-350Z-XB6350(-) エアクッション
50,380
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478883CA2G100-500Z-W500(-) エアクッション
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22478899CA2G100-600JZ600(-) エアクッション
58,140
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478908CA2G100-600Z-XB6600(-) エアクッション
61,380
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22478917CA2G100-650JZ650(-) エアクッション
63,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする