SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-125KZ
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22487019
CDA2B100-125KZ
CADデータダウンロード
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22487028
CDA2B100-125KZ-A54
CADデータダウンロード
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください