標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-240Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-240Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)240クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22490659CDA2B40-240Z-M9BA(-) 0.5
22,830
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22490668CDA2B40-240Z-M9BAL(L) 3
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22490677CDA2B40-240Z-M9BAZ(Z) 5
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする